- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- チロン ガンのおすすめ人気ランキング
チロン ガンのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新113件の「チロン ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレーガン コーティング」、「パタガン」、「ブーブーガン」などの商品も取り扱っております。
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を実現。塗装のプロに適した、霧化性能・仕事の早い色付きを小型・軽量タイプで実現しました!
わずか0.02MPaの空気圧力と毎分2000Lを超える大風量エアーでスプレーする低圧スプレー方式です。
フロースリーブにより形成される空気の流れが、塗装面まで厚いエアーカーテンを張り、その中を霧化された塗料が低圧エアーの力により塗装面まで分散されながら運ばれます。
塗料粒子はエアーカーテンから外れる事無く、塗装面まで運ばれ、塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込むので、2流体混合吹き付け式ではトップクラスの塗着効率を実現!
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、工場塗装でのタッチアップ、鉄工塗装、木工塗装、屋根塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装(中型車迄)、車両軽補修塗装等
仕様
最大送風能力:2300L/分 (風量コントロール付)
セット内容
SG-91温風低圧ブロア、肩掛け用ベルト、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、5mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
質量(kg)
4.2
ノズル口径(Φmm)
付属ノズル:1.0/1.5/2.0
使用電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
最大消費電力(W)
1160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×190×280
最大圧力(MPa)
送風:0.021(風量コントロール付)
ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。
ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガン
ノズル口径(Φmm)
付属ノズル:1.0/1.5/2.0
光触媒塗料対応です。
新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。
大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。
温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。
風量調節機能付です。
煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。
用途内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。
ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。
動力源
AC100V
ABAC温風低圧塗装機全機種に対応する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。
リシン・タイル、耐火塗料、エポキシ等の一般のスプレーガンでは塗布が難しい、高粘度塗料専用のスプレーガンセット。
材料ノズル4種類、エアーノズル3種類付属で粒の大きさや肌感を調整可能!
グリップにはエアーバランス調整があるので手元でも粒子の大きさが調整できます!
タイル材・リシン材入り塗料を1m2に対し、約1分程度で吹き付けられます!
エアー分配機構により、塗材霧化エアーとカップから塗材を押し出すエアーバランスを調整し、より細かい塗装面の粒感調整が可能となります。
用途ABAC温風低圧塗装機全機種用スプレーガン、リシン・タイル等の外壁塗料、断熱塗料、ゲルコード等の高粘度塗料専用スプレーガン
セット内容
PN-5スプレーガン本体、ノズル4種類、エアーノズル3種類、アルミ製塗料カップ、ノズル交換用工具
カップ容量(mL)
1500
ノズル口径(Φmm)
付属ノズル:2.5/3.5/6.0/8.0、付属エアーノズル:12/15/16.5
1式
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機クラス最大のハイパワータイプブロア。塗料の霧化状態を良くし、あらゆる塗料に対応できます!
専用の高回転型タービンによる低圧・大風量エアーを使用し、塗装面まで強力なエアーカーテンを作り、その中を塗料粒子が低圧エアーで運ばれ、大量の空気で塗装面の跳ね返りを防ぎ、塗着効率約90%となる低飛散性能を実現しております!
タービンの回転摩擦熱が空気中の飽和水蒸気を蒸発させ、相対的に常に乾燥した空気を生成させるため、乾燥時間を大幅に短縮します!
引金を戻すとエアーの止まる、高級仕上げ専用のPN-1Aスプレーガンを標準付属!
用途車両塗装(補修・全塗装・軽補修)、木工仕上塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、建築仕上げ塗装全般、光触媒、ガラスコーティング、ボディーコーティング(車両)等
セット内容
SG-2500温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、10mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
質量(kg)
10
ノズル口径(Φmm)
付属ノズル:1.0/1.5/2.0
使用電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
最大消費電力(W)
1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×225×440
最大圧力(MPa)
送風:0.04(風量コントロール付)
最大風量(L/min)
2700(風量コントロール付)
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品
簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)
1.2
タイプ
HVLP
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)
280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)
2
カップ容量(mL)
700
適合塗料
水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)
30
関連資料
商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書
(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
移動に便利な低飛散HVLP塗装機(コンプレッサー・ホース不要)
引き金で吐出量の調節が可能!
仕上がり良く小規模塗装に最適!
ノズル先端で噴射パターン変更
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
セット内容
ライトスプレー本体、粘度計
使用方法
1、お好みのスプレーパターンサイズに応じて、試し吹きをする。2、ガンの位置を垂直にし、表面より5~15cm離します。3、一定の速度で平行に吹付けます。4、最初は薄く吹付けし、一度乾燥させた後少し厚めに塗装します。
寸法(mm)
290×120×280
質量(kg)
1.6
タイプ
HVLP
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100/300W
定格電流(A)
3.0
最大吐出量(mL/min)
塗/240
カップ容量(mL)
700
ノズル口径(Φmm)
1.8
塗料粘度
最大30din/sec
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。
ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガン
ノズル口径(Φmm)
付属ノズル:1.0/1.5/2.0
エアー量のスムーズ調整と吐出量調整。スプレー方向とスプレー幅の調整も片手で簡単に。さらにショルダーストラップ装着で疲労知らずの作業最大50 m までの小~中規模作業、タッチアップ作業に最適ラッカー系塗料から水性塗料まで幅広い塗料に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(低粘度)塗料向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、AEP塗料・OP塗料・フタル酸塗料・ジンク塗料・錆止め塗料用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け
材質
真鍮
ノズル口径(Φmm)
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!
軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました!
わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2,800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です!
フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します!
塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現!
ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します!
引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガンも使用可能です。(別売品)
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等
使用電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
最大消費電力(W)
1200
仕様
最大送風能力:2800L/分 (風量コントロール付)
最大圧力(MPa)
送風:0.031(風量コントロール付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×220×340
質量(kg)
5.15
セット内容
SG-2001温風低圧ブロア、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
ノズル口径(Φmm)
付属ノズル:1.0/1.5/2.0
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け
材質
真鍮
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。ロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体
水、油、空気
タイプ
CW型(両内ネジ型)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
Rc
ハンドル形状
ローレット式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書
(3.2MB)
使用圧力(MPa)
0.62
流量(L/min)
110±15
取付ねじサイズ
M14×1.0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。
パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
用途塗装現場
仕様
吸上式
トラスコ品番
759-3091
材質
PP
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
450
パターン開き(mm)
150
動力源
AC100V
タンク容量(mL)
800
ノズル径(Φmm)
2.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。
ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。
用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガン
ノズル口径(Φmm)
付属ノズル:1.0/1.5/2.0
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)
1.3
空気使用量(L/min)
約90
パターン開き(mm)
150
セット内容
ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)
本体:390、カップ:148
供給方式
重力式
塗料噴出量(mL/min)
約160
吹付空気圧力(MPa)
0.3~0.35
カップ容量(mL)
400
所要圧縮機(kw)
0.75以上
取付口
G1/4(カップ)
エア取入口
G1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
吸上式スプレーガンの本体のみです。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)
1.5
空気使用量(L/min)
約130
パターン開き(mm)
180
セット内容
ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)
390
供給方式
吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)
約180
吹付空気圧力(MPa)
0.3~0.35
所要圧縮機(kw)
0.75以上
取付口
G1/4(カップ)
エア取入口
G1/4
取扱説明書
(1.0MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
CB300Eよりワンランク上の性能の中圧温風器です。
0.053Mpaの低圧に加え毎分1500Lの空気量により高塗着率を実現しています。
光触媒用にノズルサイズ0.3・0.5を用意しています。
用途木工・屋根・床・外装・建機・大型車輌・金属に
トラスコ品番
813-6592
セット内容
エアーホース(Φ19)10m、スプレーガンSGL-30(10)、塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L)、粘度計、工具
質量(kg)
7.8
寸法(cm)
19×19.8×35
最大圧力(MPa)
【風量】0.053
空気量(L)
1500/min
1個
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
モノタロウブランドのパルス式エアガンの交換用コーンです。
用途パルスエアガン交換用コーン。
取付ねじサイズ
M14×1.0